キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装

キングブライト 基板用LED表示灯 赤 直角 60 ° スルーホール実装 - KINGBRIGHT
仕様●LED色 : 赤●LED数 : 1●実装タイプ : スルーホール実装●供給電圧 : 2.5 V●ピン数 : 2●ビュー角 : 60 °●主波長 : 625 nm●LED配置 : 直角●LED材質 : GaAsP●寸法 : 13.2 x 6 x 6mm●長さ : 13.2mm●幅 : 6mm●高さ : 6mm●強度 : 50mcd●Kingbright 5 mmシングルレベルLEDインジケータ - シングルブロック. これらのKingbright製のシングルレベル基板LEDインジケータは●黒色のプラスチックハウジングに収納された5 mm (T-1 3/4)のスルーホールLEDを搭載しています。 このハウジング内でLEDが基板に対して直角に固定されており●LEDに対して高コントラスト比が実現します。このLEDインジケータには●多様な単色オプションと2色オプションを用意しています。. シングルレベル基板LEDインジケータの特長: 5 mmのスルーホールLED 黒色プラスチック製ハウジング ライトアングル 様々な色を用意RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723939L-1503CB/1ID
オープン
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする