曜日別特売

インクジェット複合機 TS3730

インクジェット複合機 TS3730 - Canonインクジェット複合機 TS3730 - Canonインクジェット複合機 TS3730 - Canonインクジェット複合機 TS3730 - Canonインクジェット複合機 TS3730 - Canonインクジェット複合機 TS3730 - Canon

基本機能をコンパクトに、Wi-Fiも手軽に使えるシンプルモデル。
【スマホからの多彩なプリントが楽しめる、おうちでスマホプリ】
スマートフォンから写真はもちろん、SNSをはじめいろんなものがプリント可能。使い方次第で楽しみ方はいろいろです。
【文字がくっきり、4色ハイブリッドインク】
顔料ブラックインクは、細かな文字もくっきりとにじみにくいのが特長です。インクは標準容量タイプ・大容量タイプをご用意。プリントする量や頻度に合わせてお選びいただけます。
【リビングにも置きやすい、コンパクトボディ】
置き場所を選ばないスマートさと優れた使いやすさをあわせ持つ、プリンターの新基準となるサイズです。
【Wi-Fi 5GHz対応&自動電源ONでかんたんプリント】
本体に触れなくても自動で電源ON、プリントまでできます。

付属品インクタンク(BC-366/BC-365)、セットアップCD-ROM(Windows用のみ同梱。Mac用、その他のソフトウエア提供はインターネット経由のみ。)、設置・基本操作マニュアル(紙)質量(kg)プリントヘッド、インクタンクを含む:約4外形寸法(mm)【トレイ類/突起部含まず】横幅×奥行×高さ:約435×327×145解像度最高:4800(横)×1200(縦)dpi連続印刷可能枚数1~20枚液晶モニター1.5型セグメント(モノクロ)プリント方式インクジェット給紙可能枚数最大:普通紙:60枚、郵便はがき:20枚使用可能用紙サイズA4、A5、B5、レター、リーガル、はがき、スクエア(127mm)、2L判、L判、KG、ユーザー定義サイズ(幅89~215.9mm、長さ127~676mm)給紙方式後トレイRoHS指令(10物質対応)対応ヘッド仕様プリントヘッド(総ノズル数):1280色数4色商品タイプ複合機内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723011PIXUSTS3730BKブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
02723020PIXUSTS3730WHホワイト
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする