曜日別特売

リードインダクタ (ラジアル), 22 μH, 1.08A, ラジアル, 22R223C

リードインダクタ (ラジアル), 22 μH, 1.08A, ラジアル, 22R223C - NEUTRAL
仕様●インダクタンス : 22 μH●最大直流電流 : 1.08A●実装タイプ : ラジアル●最大直流抵抗 : 90mΩ●許容差 : ±10%●直径 : 7.2mm●長さ : 7.2mm●奥行き : 8.5mm●高さ : 10.5mm●寸法 : 7.2 (Dia.) x 10.5mm●最大自己共振周波数 : 17MHz●リード間隔 : 3mm●シリーズ : 2200R●動作温度 Min : -25℃●ムラタ22Rシリーズラジアルインダクタ. 樹脂被覆された汎用のミニチュアラジアルワイヤ端末RFインダクタ 小型のため●DC供給ラインのフィルタリング及び低電力スイッチングレギュレータ用途に最適です。 動作温度: -25 → +70 ℃ 高さ45 mm●径7.2 mm●リード径0.6 mmRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271949522R223C
オープン
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする