曜日別特売

ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装

ピンヘッダ ピンソケット 1列 HARWIN 垂直 2.54mm, 32極 スルーホール実装 - HARWIN
仕様●極数 : 32●コンタクト材質 : ベリリウム銅●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●方向 : 垂直mm●結線方法 : はんだ●実装タイプ : スルーホール実装●ハウジング材質 : PCT●定格電流 : 1A●寸法 : 81.28 x 2.54 x 4.2mm●深さ : 4.2mm●長さ : 81.28mm●動作温度 Max : +125℃●動作温度 Min : -55℃●幅 : 2.54mm●Harwin D01シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップ. D2シリーズ2.54 mmモジュラIC SILソケットストリップは●必要に応じたサイズに切断することができます。 このD01シリーズ基板IC SILソケットストリップには●直径が0.40 → 0.56 mmのリードを接続することができ●サイドスタック可能です。 このIC SILソケットのメスコンタクトは●機械加工品で金めっきが施されています。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719696D01-9973242
オープン
2,798
3,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする