曜日別特売

ホーン Moflash AE35M-02 AE35M

ホーン Moflash AE35M-02 AE35M - Moflash
仕様●電源電圧 : 12 V●24 V●IP保護等級 : IP30●音圧レベル/1m : 95dB●電流タイプ : DC●トーンの数 : 2●本体色 : 白●取付方法 : パネル取り付け●直径 : 50 mm●用途 : サウンダ●最小デシベル : 95dB●最大デシベル : 100dB●シリーズ : AE35M●材質 : ABS℃RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722311AE35M-02
オープン
5,798
6,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする