曜日別特売

ラックマウントシャーシ nVent SCHROFF グレー 4U 20860シリーズ

ラックマウントシャーシ nVent SCHROFF グレー 4U 20860シリーズ - nVent ? Schroff
仕様●ラックユニット : 4U●水平ピッチ : 84HP●深さ : 400mm●色 : グレー●材質 : アルミニウムRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272046620860-613
オープン
25,980
28,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする