ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 483 x 177mm

ラックパネル nVent SCHROFF フロントパネル 6U 483 x 177mm - nVent ? Schroff
仕様●タイプ : フロントパネル●色 : グレー●材質 : アルミニウム●奥行 : 177mm●水平ピッチ : 84HP●寸法 : 483 x 177mm●ラックユニット : 6U●Comptecアクセサリ. これらのアクセサリはすべて別売り:. 最大負荷10 kgで質量のある装置を支持 陽極酸化処理●押出アルミ. スライドレール. 高品位仕上げ●陽極酸化処理アルミ また●リアパネルとしても使用可能 取り付けキットは別途注文が必要(品番 ; 291-8644 291-8644 ). フロントパネル. アースリード一式でサイドパネル●ベース●カバープレート及びリアパネルを接続可能. アースキット. 6//9 Uケースの取り付け済みプラスチックシェルハンドルの代用として使用可能 材質はアルミダイキャスト 積載荷重50 kg/1組 色RAL 7016. 折りたたみハンドルRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272183030219-113
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする