パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac

パネル取り付けヒューズホルダ Littelfuse 10A 345, 250V ac - LITTELFUSE
仕様●ヒューズホルダタイプ : パネル取り付け●ヒューズサイズ : 5 x 20mm●定格電流 : 10A●定格電圧 : 250V ac●シリーズ : 345mm●Littelfuseヒューズホルダ及びクリップ - 6.35x32mm. Littelfuseヒューズホルダ及びクリップは●多種多様な用途の要件に対応した包括的ソリューションです。Littlefuseヒューズホルダを6.35 x 32 mmヒューズと組み合わせて●電気回路を保護することができます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272074603455LF1H
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする