曜日別特売

マイクロチップ, EEPROM 2kB SPI

マイクロチップ, EEPROM 2kB SPI - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 2kB●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 256 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 4.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271913693C56A-I/SN
オープン
49
54(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする