曜日別特売

マイクロチップ, ディスプレイボード 4.3インチ LCD ドーターボード PICtail Plus液晶ディスプレイコントローラボード Graphics Display Powertip

マイクロチップ,  ディスプレイボード 4.3インチ LCD ドーターボード PICtail Plus液晶ディスプレイコントローラボード Graphics Display Powertip - MICROCHIP
仕様●対角線ディスプレイサイズ 4.3インチ●ディスプレイテクノロジー LCD●キットの分類 ドーターボード●キット名 Graphics Display Powertip●併用可能製品 PICtail(TM)Plus液晶ディスプレイコントローラボード●PICtail(TM) Plus 4.3インチディスプレイパネルドーターボード. このグラフィックディスプレイPowertip 4.3インチ480 272ボードは●Microchip Technologysの16及び32ビットマイクロコントローラのグラフィックディスプレイソリューションとグラフィックライブラリを評価するためのデモンストレーションボードです。 この拡張ボードは●グラフィックLCDコントローラPICtail(TM) Plus SSD1926ボード(AC1 64127-5)などのLCDコントローラボードと互換性があります。. 24ビットパラレルRGBインターフェイス搭載4.3WQVGA (480 272) TFT LCD 抵抗膜4ワイヤタッチスクリーンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721945AC164127-6
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする