仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-SPI●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●テーパータイプ : リニア●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC N●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 3.3 V●5 V●寸法 : 8.65 x 3.9 x 1.25mm●高さ : 1.25mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP41xxx/42xxxデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(57個)