仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : TSOP●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 8.1mm●高さ : 1.05mm●幅 : 12.5mm●寸法 : 12.5 x 8.1 x 1.05mm●動作温度 Max : +85 ℃nsRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)