マイクロチップ, デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm

マイクロチップ,  デジタルポテンショメータ 10kΩ, 256ポジション, I2C, 14ピン TSSOP 5 x 4.4 x 1mm - MICROCHIP
仕様●コントロールインターフェイス : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●抵抗値 : 10kΩ●ポジション数 : 256●メモリタイプ : 揮発性●1パッケージ当たりのポット数 : 2●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : TSSOP●ピン数 : 14●電源タイプ : 単一電源●標準シングル供給電圧 : 2.5 V●3.3 V●5 V●寸法 : 5 x 4.4 x 1mm●高さ : 1mm●動作温度 Min : -40 ℃mm●MCP453x/455x/463x/465xデジタルポテンショメータRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02719581MCP4651-103E/ST
オープン
889
978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする