仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.25mm●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Max : +85 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)