マイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-NHE

マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit パラレル, 32-Pin, SST39VF010-70-4I-NHE - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : パラレル●パッケージタイプ : PLCC●ピン数 : 32●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 14.05mm●高さ : 2.84mm●幅 : 11.51mm●寸法 : 11.51 x 14.05 x 2.84mm●シリーズ : SST39bit●SST39VF010/020/040パラレルSuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720010SST39VF010-70-4I-NHE
オープン
8,398
9,238(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする