曜日別特売

マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

マイクロチップ, EEPROM 256kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ 256kbit●インターフェースタイプ シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C(TM)パッケージタイプ SOIC●実装タイプ 表面実装●ピン数 8●構成 32 x 8ビット●動作供給電圧 Min 2.5 V●動作供給電圧 Max 5.5 V●プログラミング電圧 2.5 5.5V●1ワード当たりのビット数 8bit●寸法 4.9 3.9 1.5mm●ワード数 32K年●24AA256/24FC256 24LC256 I2C(TM)シリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(3300個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272218024LC256T-I/SN
オープン
549,800
604,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする