マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100
- 仕様
- ●メモリサイズ : 4kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 512 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC04B シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な 4K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(100個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









