曜日別特売
24LC04B/SN マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100 MICROCHIP 02720649

マイクロチップ, EEPROM 4kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C AEC-Q100

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1セット(100個)
注文コード
02720649
品番
24LC04B/SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
¥5,198
仕様
●メモリサイズ : 4kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIC●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 512 x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持 : 200年●Microchip 24LC04B シリーズは●電圧 1.7 V で動作可能な 4K ビットシリアル EEPROM で●最大スタンバイ電流はわずか 1 μ A です。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする