マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C

マイクロチップ, EEPROM 512kbit シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 512kbit●インターフェースタイプ : シリアル-2 ワイヤー, シリアル-I2C●パッケージタイプ : SOIJ-8●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 8●構成 : 64 K x 8ビット●動作供給電圧 Min : 2.5 V●動作供給電圧 Max : 5.5 V●プログラミング電圧 : 2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数 : 8bit●寸法 : 5.21 x 5.28 x 1.88mm●動作温度 Max : +125 ℃ns●Microchip 24LC512 シリーズは● 1.7 → 5.5 V の幅広い電圧範囲で動作可能な 512 K ビットシリアル EEPROM です。パーソナル通信やデータ取得など先進の低電力用途向けに開発されました。8個までのデバイスをカスケード接続可能 シュミットトリガ入力によるノイズ抑制 出力スロープ制御でグランドバウンスを除去 工場プログラミング可 鉛フリー● RoHS 適合RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(90個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271963524LC512-E/SM
オープン
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする