曜日別特売

マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100

マイクロチップ, SRAM 1Mbit, 128 k x 8ビット, 8-Pin 23LC1024-I/P AEC-Q100 - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●構成 : 128 k x 8ビット●ワード数 : 128k●1ワード当たりのビット数 : 8bit●最大ランダムアクセス時間 : 5ns●アドレスバス幅 : 24bit●クロック周波数 : 20MHz●ローパワー : あり●タイミングタイプ : シンクロナス●実装タイプ : スルーホール●パッケージタイプ : PDIP●ピン数 : 8●寸法 : 0.4 x 0.28 x 0.195インチ●動作供給電圧 Max : 5.5 Vmm●動作温度 Min : -40 ℃mm●SRAM●MicrochipRoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0271864623LC1024-I/P
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする