曜日別特売

マイクロチップ, フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAE

マイクロチップ,  フラッシュメモリ 1Mbit SPI, 8-Pin, SST25VF010A-33-4I-SAE - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ : 1Mbit●インターフェースタイプ : SPI●パッケージタイプ : SOIC●ピン数 : 8●構成 : 128 K x 8ビット●実装タイプ : 表面実装●セルタイプ : スプリットゲート●動作供給電圧 Min : 2.7 V●動作供給電圧 Max : 3.6 V●ブロック構成 : 対称●長さ : 5mm●高さ : 1.5mm●幅 : 4mm●寸法 : 4 x 5 x 1.5mm●シリーズ : SST25bit●SST25VF010AシリアルSPI SuperFlashRメモリRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722365SST25VF010A-33-4I-SAE
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする