モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 13 → 18 A TeSys

モータ保護回路ブレーカ Schneider Electric 13 → 18 A TeSys - シュナイダーエレクトリック
仕様●許容電流値 : 13 → 18 A●製品シリーズ : TeSys●モータ保護コンポーネント : 回路ブレーカ●電源電圧 : 690 V●シリーズ : GV2ME●全長 : 89mm●全体の幅 : 44.5mm●全体的な深さ : 78.2mm●動作温度 Min : -20℃●定格電圧 : 690 V ac℃●Better World 認証 : Green Premium●制御電圧 : 690 V ac●Schneider Electric モータ保護回路ブレーカ - GV2ME20 機械のダウンタイムを大幅に削減することで●スムーズかつ安全に作業を行うことができます。 TeSys シリーズの製品の一部を構成● TeSys GV2 ( Green Premium )と呼ばれています。 略称 GV2ME 。 用途 - モーター。 熱磁気トリップ。 3 極。 AC ネットワークタイプ。 ネットワーク周波数は● IEC 60947-4-1 に準拠した 50/60 Hz です。 クリップで取り付け可能( 35 mm 対称 DIN レール)●パネルねじ(アダプタプレート付き)。 回路ブレーカを水平に取り付けるか垂直に取り付けるかを選択できます(任意の動作位置)。 プッシュボタン制御タイプ。 定格電流: 18 A このモータ保護回路ブレーカは● IP20 の侵入保護等級を備えています。つまり●手や大型工具など● 12.5 mm を超える固体に対して保護されます。この IP 等級は●回路ブレーカが液体に対する保護機能を備えていないことも意味します。 機械的 Durable ●最大 1000000 サイクル 電気的耐久性: 440 V で AC-3 で最大 1000000 サイクル 寸法: H 89 mm x W 45 mm x D 78.5 mm ●新しい質量: 0.26 kg モータ電力 kW : 7.5 kW @ 400 / 415 V ac 50 / 60 Hz ● 9 kW @ 500 V ac 50 / 60 Hz ● 15 kW @ 690 V ac 50 / 60 Hz GV2ME20 規格。 EN / IEC60947-2 ● EN / IEC60947-4-1 ● CSA C22.2 No 60947-4-1 ● UL60947-4-1 ● IP20 ● IK07 GV2ME20 の耐火性。 960 ° C ( IEC60695-2-1 準拠) GV2ME20 認定。 IECEE CB スキーム● UL ● CSA ● CCC ● EAC ● ATEX ● BV ● LROS ( Lloyds register of shipping )● DNV-GL ● RINA内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02718339GV2ME20
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする