ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 8-Pin, BD33IC0MEFJ-ME2
- 仕様
- ●出力電流 Max : 1A●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 50 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : HTSOP●ピン数 : 8●出力タイプ : 固定●寸法 : 5.25 x 3.9 x 0.85mm●高さ : 0.85mm●幅 : 3.9mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(2500個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ