ローム 電圧レギュレータ 低ドロップアウト電圧 3.3 V, 5-Pin, BU33TD3WG-TR
- 仕様
- ●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 20 mV●精度 : ±1%●実装タイプ : 表面実装●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●出力タイプ : 固定●寸法 : 2.9 x 1.6 x 1.1mm●高さ : 1.1mm●幅 : 1.6mm●ローム 超低暗電流LDOレギュレータ 1A ~ 5A
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(30個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ