ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2

ローム 電圧レギュレータ リニア電圧 3.3 V, 3+Tab-Pin, BD433M2WFP3-CE2 - ROHM
仕様
●出力電流 Max : 200mA●出力電圧 : 3.3 V●ラインレギュレーション : 30 mV●精度 : ±2%●実装タイプ : 表面実装●静止電流 : 40μA●ピン数 : 3+Tab●出力タイプ : 固定●寸法 : 6.53 x 3.43 x 1.6mm●入力電圧 Min : 4.3 Vmm●自動車規格 : AEC-Q100mm●BD4xxM2-Cシリーズは低静止電流のレギュレータで●絶対最大電圧45 V●出力電圧精度±2 % (3.3 V又は5.0 V: 標準)●出力電流200 mA●消費電流40 μA (標準)を特長としています。バッテリとの直接接続及び低消費電流が求められる用途に最適です。CTLピンを「高」論理にするとデバイスが有効になり●「低」にすると無効になります。(Wのみ: スイッチを含む)セラミックコンデンサを使用して出力コンデンサ相を補償できます。また●これらのICは●短絡による損傷から機器を保護する過電流保護●及び過負荷状態での過熱から機器を保護するサーマルシャットダウンを内蔵しています。幅広い動作温度範囲: -40 → +150 ℃ 幅広い動作入力電圧範囲: 3.0V → 42 V 低静止電流: 40 μA (標準) 出力電流: 200mA 高い出力電圧精度: ±2 % 過電流保護(OCP) サーマルシャットダウン保護(TSD)
内容量
1袋(10個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720667BD433M2WFP3-CE2
オープン
¥2,598
¥2,858(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする