ローム ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, BU4S81G2-TR
- 仕様
- ●ロジックタイプ : AND●実装タイプ : 表面実装●エレメント数 : 1●ゲートあたりの入力数 : 2●パッケージタイプ : SSOP●ピン数 : 5●論理回路 : CMOS●入力タイプ : LS-TTL, L-TTL●動作供給電圧 Max : 16 V●高レベル出力電流 Max : -3.4mA●最大伝播遅延時間 @ 最大 CL : 90 ns @ 50 pF●動作供給電圧 Min : 3 V●低レベル出力電流 Max : 3.4mA●高さ : 1.2mm
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1袋(25個)
集積回路(IC)その他関連用品 の新着商品
カテゴリ