曜日別特売

ローム 光電センサ, 表面実装, スロット幅:3mm, 4-Pin RPI-0352E

ローム 光電センサ, 表面実装, スロット幅:3mm, 4-Pin RPI-0352E - ROHM
仕様●出力デバイス : フォトトランジスタ●チャンネル数 : 1●標準上昇時間 : 10μs●標準降下時間 : 10μs●実装タイプ : 表面実装●ピン数 : 4●寸法 : 6.4 x 4.2 x 5.4mm●高さ : 5.4mm●長さ : 6.4mm●動作温度 Max : +85℃●動作温度 Min : -30℃●スロット幅 : 3mm●幅 : 4.2mm●シリーズ : RPI℃●RPI-0352E●表面取り付けフォトインタラプタ(3 mmギャップ)●ローム. 環境に配慮RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02721419RPI-0352E
オープン
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする