曜日別特売

TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB

TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)TeraStation TS3030シリーズ 2ベイデスクトップ2TB - BUFFALO(バッファロー)

ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える小規模オフィス・SOHO向けNAS
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
リモート管理サービス”キキNavi”に対応
盗難や情報漏えいから大切なデータを守る等の豊富なセキュリティー機能
最大7年の豊富な保守メニューとウイルスチェック機能 拡張/延長パックに対応
ビジネスを止めない、長時間稼働と継続運用を支える高信頼設計・長時間稼働に適した「NAS専用HDD」を採用・・「RAID 1/0」に対応。

端子形状
【LAN端子】RJ-45型 8極、【USB端子】USB Type-A
準拠規格
【LAN端子】
LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)
LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)
【USB端子】USB 3.2(Gen 1)
【内蔵】Serial ATA III
省エネ法に基づくエネルギー消費効率
Ⅳ区分 0.00810
伝送速度
LAN端子(1000BASE-T):1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重、10Mbps 半二重/全二重
LAN端子(2.5GBASE-T):2.5Gbps 全二重、1000Mbps 全二重、100Mbps 半二重/全二重
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、フラット、2m) 、電源ケーブル、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、取扱説明書、保証書、型番シール質量(kg)約4.3タイプデスクトップ電源(V)AC100(50/60Hz)規格VCCI Class A定格消費電力(W)最大85外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230[本体のみ(突起部除く)]機能Wake on LAN、ドライブ暗号化、TimeMachine、簡単バックアップ:NovaBACKUP、NAS専用HDD、iSCSIターゲット、ホットスワップ、レプリケーション、オンラインストレージ連携、ポートトランキング/NICチーミング、クオータ機能(フォルダ単位)、NAS/iSCSIターゲット同時使用、まとめてバックアップ機能、Webアクセス機能、ウイルスチェック(拡張パック OP-EVシリーズ別売)インターフェースLAN端子(2.5GBASE-T):背面×1、LAN端子(1000BASE-T):背面×1、USB 3.2(Gen 1)端子:背面×2メモリーDDR4 2GB使用CPUAnnapurna Labs Alpine AL524動作温度(℃)0~40動作湿度(%)10~85端子数2ドライブサイズ3.5inchファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基データ転送速度【USB端子】最大5Gbps(規格値)、【内蔵】最大 6.0Gbps(規格値)搭載OSLinuxベース独自容量(TB)2対応プロトコルTCP/IP (ネットワークファイル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、HTTP/HTTPS、SNMP)コア数4コア 64bitドライブ数2ベイ数2RAID機能RAID方式:ソフトウェアRAID、対応RAID:1/0(出荷時 RAID1)クロック周波数2.0GHz内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02722776TS3230DN0202
オープン
119,800
131,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする