曜日別特売

ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm)

ローム 950nm, DIP (5 Dia. x 8.7mm) - ROHM
仕様●ピーク波長 : 950nm●パッケージタイプ : DIP●放射強度 : 8mW/sr●実装タイプ : スルーホール実装●指向半値角 : ±15°●LED数 : 1●ピン数 : 2●寸法 : 5 Dia. x 8.7mm●LED材質 : GaAs●最大供給電圧 : 1.6V●ロームの光センサは●あらゆる動きの変化を監視し●日々多様化するお客様の要求にお応えします。Φ5成形樹脂パッケージ リモコンに最適RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02720019SIR-56ST3F
オープン
639
703(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする