曜日別特売

絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ

絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS絞れる2WAYモップ フローマジック Xモップ - BWS

手をぬらさずしっかり絞れる独自のツイスト機構(ポールを引っ張るだけの水絞り機能)
屋内でも屋外でも頑固な汚れをきれいにお掃除します
伸縮ポールでお風呂などのコンパクトな空間から天井などの高い箇所までラクラクお掃除可能(最長142cm)
ヘッド部分は180度回転するから家具の下にも届く
自立できる設計なので置き場所にも困りません
屋内用・屋外用2種類の専用パッド付き

用途床にも天井にも。様々な場所のお掃除に。掃除 掃除用品 掃除用具 モップ 水拭き フローリング 畳 天井 絞れる マイクロファイバーセット内容本体、室内用マイクロファイバーモップ、屋外用ダブルファイバーモップ材質本体:スチール、ABS樹脂 / マイクロファイバーモップ:ナイロン・ポリエステル合成素材 / ダブルファイバーモップ:ファイバー素材、ナイロン・ポリエステル合成素材質量(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16×107-142繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740581FMX-MP2
オープン
2,898
3,188(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする