力率コントローラ onsemi

力率コントローラ onsemi - onsemi
仕様
●最大スイッチング周波数:130 kHz●スタートアップ供給電流:100μA●最大ソース電流:500mA●最大シンク電流:800mA●最大供給電流:7 mA●ゼロパワー検出:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:20 V●動作温度 Max:+150 ℃●動作温度 Min:-55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2500個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02724167NCP1631DR2G
オープン
¥339,800
¥373,780(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする