onsemi
力率コントローラ onsemi
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(2500個)
注文コード
02724167
品番
NCP1631DR2G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥373,780
販売価格(税別)
¥
339,800
バスケットに入れる
仕様
●最大スイッチング周波数:130 kHz●スタートアップ供給電流:100μA●最大ソース電流:500mA●最大シンク電流:800mA●最大供給電流:7 mA●ゼロパワー検出:あり●実装タイプ:表面実装●パッケージタイプ:SOIC●ピン数:16●寸法:10 x 4 x 1.5mm●高さ:1.5mm●長さ:10mm●動作供給電圧 Max:20 V●動作温度 Max:+150 ℃●動作温度 Min:-55 ℃mm
RoHS指令(10物質対応)
対応