AURO(アウロ)
【日本製】カビ取りシート 10枚入り×6個
カビ取りとお掃除がこの1枚で!
カビ除去・カビ防止・汚れ落としができるお掃除シート。天然由来成分100%。塩素不使用。素手で使用OK。
用途
カビ除去・カビ防止・汚れ落としに。 AURO アウロ カビ取り カビ除去 カビ防止 カビ取りシート 掃除シート 塩素不使用
成分
ソルビン酸カリウム、グリセリン、ラウリルグルコシド、発酵エタノール、水
材質(シート)
レーヨン(生分解性不織布)
液性
弱アルカリ性
シートサイズ(cm)
20×30
内容量
1セット(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02740626
10マイ×6
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください