曜日別特売

ローム, EEPROM 8kbit I2C

ローム, EEPROM 8kbit I2C - ROHM
仕様
●メモリサイズ:8kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SSOP-B8●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.6 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●動作温度 Max:+85 ℃年
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726145BR24G08FVJ-3GTE2
オープン
¥1,198
¥1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする