ROHM
ローム, EEPROM 8kbit I2C
BR24G08FVJ-3GTE2
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(25個)
注文コード
02726145
品番
BR24G08FVJ-3GTE2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
仕様
●メモリサイズ:8kbit●インターフェースタイプ:I2C●パッケージタイプ:SSOP-B8●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:1.6 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:1.6 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●動作温度 Max:+85 ℃年
RoHS指令(10物質対応)
対応