固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング

固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング - UYEKI固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング - UYEKI固形クレンザー スーパーオレンジ ストロング - UYEKI

コゲ、水アカ、油汚れなどガンコな汚れ落としもラクラク。マイクロパウダーでこびりついた汚れもスッキリ。
使用に適する場所
【台所】IH調理器、ガラストップコンロ、レンジトップ、流し台、蛇口、調理台(ステンレス・ホーロー・タイル)、魚焼きグリル、調理器具、食器類
【浴室・洗面】浴槽、タイル、洗面器、鏡、洗面台
【トイレ】便器、トイレタンク、手洗い器
【その他】冷蔵庫、ポット、ドアノブ、窓枠、自転車などの金属部分

用途多目的クレンザー。家中のお掃除に。固形クレンザー オレンジストロング オレンジクレンザー レンジ 台所 ガスコンロ IH 食器 調理器 ステンレス 金属 ガラス 鏡 日本製 クレンザー コゲ落とし 水アカ 油汚れ オレンジオイル 研磨剤 キッチン お風呂 トイレ成分研磨剤(45%)、界面活性剤(15%脂肪酸塩、脂肪酸アミドMEA)、オレンジオイル、ph調整剤、水質軟化剤セット内容固形クレンザー×2個内容量(g)95内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02740590ストロング×2
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする