HARWIN
基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3153シリーズ
仕様
●オス/メス:メス●シリーズ:H3153●長さ:3.61mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:Gold, Gold over Nickel●定格電流:2A●結線方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●極数:1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(25個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725899
H3153-01
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください