曜日別特売

基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3182シリーズ

基板接続用ソケット, HARWIN 1極 ストレート メス,1列 H3182シリーズ - HARWIN
仕様●オス/メス:メス●シリーズ:H3182●長さ:5.65mm●行数:1●接続方向:ストレート●コンタクト材質:ベリリウム銅●表面処理:コンタクト:Gold, Gold over Nickel●定格電流:10A●結線方法:ピン, はんだ●ハウジング材質:真鍮●極数:1●基板ソケット、O1.00 mmピンとのかん合用 - クリップ: 金、シェル: スズ。 4フィンガーベリリウム銅コンタクトクリップを使用 - 振動: 10-2000 Hz、10 G、6時間。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02725138H3182-01
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする