HARWIN
端子 メス M300シリーズ 圧着
仕様
●オス/メス:メス●併用可能製品:M300-2240696F2, M300-2241096F2, M300-2250396F2●シリーズ:M300●結線方法:圧着●表面処理:コンタクト:金●適合電線サイズAWG Max:22AWG●最大電流:5A●動作温度 Max:+175℃
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726906
M300-0020045
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください