曜日別特売

電池ホルダ 1 表面実装

電池ホルダ 1 表面実装 - HARWIN
仕様●電池タイプ:CR2032●セルの数:1●マウント:表面実装●タイプ:バッテリホルダー●最大セル直径:20mm●寸法:24.75 x 15.60 x 5.30mm●接点タイプ:板バネ●電池シェル材質:PPS内容量1セット(500個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726547S8421-45R
オープン
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする