丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミド

丸スペーサ HARWIN 本体高さ8mm ポリアミド - HARWIN
仕様●本体高さ:8mm●材質:ポリアミド●ネジサイズ:M3mm●M3クリアランス丸形プラスチック製スペーサ、O 5 mm O/D。 本体長: 8 mm。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(2000個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02726809R30-6700894
オープン
91,980
101,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする