基板ブラケット nVent SCHROFF フロントパネル 亜鉛合金ダイキャスト M2.5mm

基板ブラケット nVent SCHROFF フロントパネル 亜鉛合金ダイキャスト M2.5mm - nVent ? Schroff
仕様●タイプ:PCBブラケット●併用可能製品:フロントパネル●材質:亜鉛合金ダイキャスト●ネジサイズ:M2.5mm●量:1●寸法:11.1 x 10.2 x 8.6mm●シリーズ:60807内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272652960807-181
オープン
209
230(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする