曜日別特売

水平ボードアセンブリ nVent SCHROFF ラック取り付け スチール

水平ボードアセンブリ nVent SCHROFF ラック取り付け スチール - nVent ? Schroff
仕様●タイプ:シャーシ●併用可能製品:ラック取り付け●材質:スチール●量:1●寸法:340mm●シリーズ:MultipacPRO内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272621520860-122
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする