基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse, 125V ac

基板取り付けヒューズホルダ Littelfuse, 125V ac - LITTELFUSE
仕様●ヒューズホルダタイプ:基板実装●ヒューズサイズ:Mini●定格電圧:125V ac●インジケータ付:なし●コンタクト材質:銅合金●Littelfuse ATO及びMINIヒューズホルダ. Littelfuse ATO / MINI ヒューズホルダは、さまざまな要件に最適です。これらのヒューズホルダは、一般に車載用途に使用されており、切れたヒューズをすばやく簡単に交換できます。RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02723467178.6764.0001
オープン
539
593(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする