曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー

マイクロチップ, シリアルEEPROM 16kbit シリアル-マイクロワイヤー - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ:16kbit●インターフェースタイプ:シリアル-マイクロワイヤー●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:1 K x 16ビット、2 K x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8/16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●データ保持:200年●93AA86A / B / C, 93C86A / B / C、93LC86A / B / C MicrowireシリアルEEPROMRoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272588193LC86C-I/SN
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする