MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 4kbit シリアル-SPI
仕様
●メモリサイズ:4kbit●インターフェースタイプ:シリアル-SPI●パッケージタイプ:PDIP 、 SOIC 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:512 x 8ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.5mm●データ保持:200年
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02727125
25LC040-I/SN
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください