MICROCHIP
マイクロチップ, シリアルEEPROM 2kbit シリアル
仕様
●メモリサイズ:2kbit●インターフェースタイプ:シリアル●パッケージタイプ:SOIC●実装タイプ:表面実装●ピン数:8●構成:128 x 16ビット●動作供給電圧 Min:2.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:2.5 to 5.5V●1ワード当たりのビット数:16bit●寸法:4.9 x 3.9 x 1.25mm●ワード数:128ns
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1袋(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02726511
93LC56B/SN
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください