曜日別特売

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤー

マイクロチップ, シリアルEEPROM 1kbit シリアル-2ワイヤー - MICROCHIP
仕様●メモリサイズ:1kbit●インターフェースタイプ:シリアル-2ワイヤー●パッケージタイプ:DFN 、 MSOP 、 PDIP 、 SOIC 、 TDFN 、 TSSOP●実装タイプ:スルーホール●ピン数:8●構成:128 x 8ビット●動作供給電圧 Min:4.5 V●動作供給電圧 Max:5.5 V●プログラミング電圧:4.5 → 5.5V●1ワード当たりのビット数:8bit●寸法:9.27 x 6.35 x 3.3mm●データ保持:200年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(60個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0272421924C01C-I/P
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする