NORGREN
真空パッド Norgren フラット 40mm ニトリルゴム
仕様
●パッド径:40mm●パッドタイプ:フラット●パッド材質:ニトリルゴム●メーカーシリーズ:M/58300●保持力:86N●IMI Norgren M / 58000 シリーズフラット吸引カップは、柔軟な素材に対して最小限の動作が必要な場合に最適です。レベル補償器付き垂直オフセット動作用のフレキシブルコネクタを備えています。ポートサイズ:G1/8 動作温度:-10 → 70 ° C 直径:40 mm 材質 - エラストマ:ニトリルゴム
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02725199
M/58308/01
オープン
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください