村田製作所 EMIフィルタ表面実装25 V dc6A NEF31PTシリーズE9L3.2 x 1.6 x 1.6mm
- 仕様
- ●シリーズ:NEF31PT●最大定格電流:6A●最大定格電圧:25 V dc●実装タイプ:表面実装●パッケージ/ケース:E9L●寸法:3.2 x 1.6 x 1.6mm●1206 EMIFILR Array (Capacitor type) - NFA31C Series. NFA31CシリーズSMTチップ型EMI除去フィルタは、村田製作所のセラミック加工技術とフィルタ設計技術を採用した用途に適しています。 このシリーズは、ノートパソコンなど、さまざまな電子機器のデジタル入出力ラインでのEMI除去に最適です。. 0.8 mmピッチのパッケージに4回路を収容することで高密度実装を実現可能 3端子構造の低残留インダクタンスによって、高周波ノイズ抑制に最適 4回路の2端子GNDにより、優れたEMI除去を実現 ノイズの周波数に応じて22→22000pFのラインアップが可能. 用途. パソコン、周辺機器 電話、PPC、通信機器 デジタル TV、DVD
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット(10個)
受動部品 の新着商品
カテゴリ










![SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 150KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06900806-261028-02.jpg)
![SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器] SIP抵抗器 8素子9ピン 68KΩ GB[制御機器]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06936732-261028-02.jpg)









